text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Crdl Brad Tacker NB GNH 18V-64 M


Snelle en nauwkeurige bevestiging: voltooide spijker met enkele en contactschuurmodi. De GNH 18V-64 M-professional met single en contactschuurmodi is de mobiele oplossing voor snel en nauwkeurig bevestigen van verschillende materialen. De draadloze spijkermijn wordt bediend zonder een compressor, luchtslang of dure gaspatroon - plaats de batterij gewoon en u bent klaar voor werk. Wanneer het nagelmagazine leeg is, wordt het werkstuk beschermd tegen schade door droge vergrendeling. De GNH 18V-64 M is uitgerust met een intuïtieve gebruikersinterface (HMI) voor eenvoudige activering van schietmodi. Het is de ideale keuze voor trimwerk op basisborden, raam- en deuromhulsels, stoelrails en trappen en lijstwerk gemaakt van zachthout (d.w.z. dennen), hardhout (d.w.z. eiken, esdoorn, berk) en composiet trimmaterialen. Het is compatibel met alle Bosch Professional 18 V -batterijen en opladers (professioneel 18V -systeem). De GNH 18V-64 M professional biedt zowel enkele als contactactivatie (bump-vuur) schietmodi met Brad Head Nails met een diameter van 1,6 mm en een lengte tot 64 mm. Het is goed in balans en het nieuwe ontwerp stelt een gebruiker in staat om het gemakkelijk neer te leggen wanneer het werk wordt onderbroken. De draadloze spijkermijn maakt ook de hoogste precisie mogelijk door een nauwkeurige aanpassing van de tellersink -diepte. Maximale vrijheid - Geen luchtslang, compressor of dure gaspatroon nodig. Houtbescherming door blanco schieten te voorkomen met lege nagel magazine. Eenvoudige activering van schietmodi via Intuitive User Interface (HMI). Twee schietmodi (single en contactactivering/bump fire); Nauwkeurige aanpassing van de diepte van de tellersink; Gebruikt Brad -kopnagels met een diameter van 1,6 mm en een lengte tot 64 mm; tot 800 nagels per 2,0Ah batterijlading

Artikelnummer 0F365848
Nom. spanning (V) 18
Accu-eigenschap Overig
Spijkerlengte (mm) 64
Spijkerdiameter (mm) 1.6
Gewicht zonder accupack (kg) 2.9
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accu-eigenschap Overig
Spijkerlengte (mm) 64
Spijkerdiameter (mm) 1.6
Gewicht zonder accupack (kg) 2.9
Capaciteit magazijn 105
Geschikt voor spijkers Ja
Geschikt voor nieten Nee
Geschikt voor kabelnieten Nee
Met acculader Nee
Merk Bosch
Model GNH 18V-64 M
Type Cordless Nailer

Omschrijving

X-LOCK Systeembundel Universele Kit (125 mm),De beste hoogwaardige X-LOCK accessoires voor meerdere materialen gecombineerd in één bundel.,1 x lamellenschijf X-LOCK X571, Best for Metal, 125 x 22,23 mm, 40 (2 608 619 201),1 x lamellenschijf X-LOCK X571, Best for Metal, 125 x 22,23 mm, 60 (2 608 619 202),1 x lamellenschijf X-LOCK X571, Best for Metal, 125 x 22,23 mm, 80 (2 608 619 203),10 x snijschijf X-LOCK, Standard for Inox, 10 x 115 x 1 x 22. 23 mm (2 608 619 266),1 x hardmetalen doorslijpschijf X-LOCK, Hardmetaal Multiwheel, 125 x 22,23 mm (2 608 901 193),1 x diamantdoorslijpschijf X-LOCK, Multi Material, 125 x 22,23 x 2.. 4 x 12 mm (2 608 900 670),1 x diamantdoorslijpschijf X-LOCK, Best for Ceramic, Extraclean Turbo, 125 x 22,23 x 1,4 x 7 mm (2 608 615 132),Haakse slijper GWX 10-125 Professional (0 601 7B3 000),1 x Gereedschapstas

Artikelnummers

Artikelnummer 0F365848
EAN 4059952548050
UBB 500573690145
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0601481000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.