text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GNH 18V-64 Cordless Nailer in L-BOXX 105-Piece 64 x 1.6mm Nail


Snelle en nauwkeurige bevestiging: voltooide spijker met enkele en contactschuurmodi. De GNH 18V-64 M-professional met single en contactschuurmodi is de mobiele oplossing voor snel en nauwkeurig bevestigen van verschillende materialen. De draadloze spijkermijn wordt bediend zonder een compressor, luchtslang of dure gaspatroon - plaats de batterij gewoon en u bent klaar voor werk. Wanneer het nagelmagazine leeg is, wordt het werkstuk beschermd tegen schade door droge vergrendeling. De GNH 18V-64 M is uitgerust met een intuïtieve gebruikersinterface (HMI) voor eenvoudige activering van schietmodi. Het is de ideale keuze voor trimwerk op basisborden, raam- en deuromhulsels, stoelrails en trappen en lijstwerk gemaakt van zachthout (d.w.z. dennen), hardhout (d.w.z. eiken, esdoorn, berk) en composiet trimmaterialen. Het is compatibel met alle Bosch Professional 18 V -batterijen en opladers (professioneel 18V -systeem). De GNH 18V-64 M professional biedt zowel enkele als contactactivatie (bump-vuur) schietmodi met Brad Head Nails met een diameter van 1,6 mm en een lengte tot 64 mm. Het is goed in balans en het nieuwe ontwerp stelt een gebruiker in staat om het gemakkelijk neer te leggen wanneer het werk wordt onderbroken. De draadloze spijkermijn maakt ook de hoogste precisie mogelijk door een nauwkeurige aanpassing van de tellersink -diepte. Maximale vrijheid - Geen luchtslang, compressor of dure gaspatroon nodig. Houtbescherming door blanco schieten te voorkomen met lege nagel magazine. Eenvoudige activering van schietmodi via Intuitive User Interface (HMI). Twee schietmodi (single en contactactivering/bump fire); Nauwkeurige aanpassing van de diepte van de tellersink; Gebruikt Brad -kopnagels met een diameter van 1,6 mm en een lengte tot 64 mm; tot 800 nagels per 2,0Ah batterijlading

Article number 9T877515
Nominal voltage (V) 18
Battery quality Other
Nail length (mm) 64
Nail diameter (mm) 1.6
Weight without battery-pack (kg) 2.9
Packed per 1

Specifications

Nominal voltage (V) 18
Battery quality Other
Nail length (mm) 64
Nail diameter (mm) 1.6
Weight without battery-pack (kg) 2.9
Magazine capacity 105
Suitable for nails Yes
Suitable for staples No
Suitable for cable staples No
With battery charger No
Brand Bosch
Model GNH 18V-64
Type Cordless Nailer

Description

Haakse slijper GWS 17-125 PSB, De GWS 17-125 PSB Professional heeft een nieuwe PROtection schakelaar voor maximaal gemak tijdens het werk en een ergonomisch en slank gripontwerp. De PROtection schakelaar schakelt de haakse slijper onmiddellijk uit zodra de schakelaar wordt losgelaten. Bovendien zorgt het Intelligent Brake System voor een snelle stilstand van de schijf. De krachtige kleine haakse slijper heeft een verbeterde stofbescherming met luchtinlaten aan de achterkant van het gereedschap. Voor een hoge bescherming van de gebruiker is de GWS 17-125 PSB uitgerust met KickBack Control. De GWS 17-125 PSB Professional is perfect voor het slijpen van metaal of lasnaden en het doorslijpen van metaal, beton, bakstenen en tegels. Hij is compatibel met de Bosch stofafzuigsystemen GDE 125 EA-T Professional en GDE 115 / 125 FC-T Professional. Functies zoals snelheidskeuze, constante snelheid, zachte aanloop en beveiliging tegen overbelasting zijn ook inbegrepen. Kartonnen doos, Trillingsdempende hulphandgreep (2 608 900 000), Beschermkap (1 605 510 365), Opklikbare beschermkap metaal (2 608 000 756), Tweegatsleutel (1 607 950 043), Steunflens (1 605 703 099), Borgmoer (1 603 340 040), Stoffilter (2 608 000 824), SDS snelborgmoer (1 603 340 031).

Article numbers

Article number 9T877515
EAN 4059952581712
UBB 500583986574
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  0601481101
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.