Niet & nagel machines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
3U003162
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
Bosch Crdl Brad Tacker NB 18V-64 M
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3U003162
Nom. spanning (V)
18
Accu-eigenschap
Overig
Spijkerlengte (mm)
64
Spijkerdiameter (mm)
1.6
Gewicht zonder accupack (kg)
2.9
Capaciteit magazijn
105
Geschikt voor spijkers
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accu-eigenschap
Overig
Spijkerlengte (mm)
64
Spijkerdiameter (mm)
1.6
Gewicht zonder accupack (kg)
2.9
Capaciteit magazijn
105
Geschikt voor spijkers
Ja
Geschikt voor nieten
Nee
Geschikt voor kabelnieten
Nee
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Goederencode
84672920
Model
GNH 18V-64
Type
Cordless Nailer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3U003162
EAN
4059952581699
UBB
500581908729
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0601481100