Niet & nagel machines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
2L756443
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
Bosch Crdl Brad Tacker GNH 18V-64 M
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2L756443
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Accu-eigenschap
Overig
Spijkerlengte (mm)
64
Spijkerdiameter (mm)
1.6
Gewicht zonder accupack (kg)
2.9
Capaciteit magazijn
105
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Accu-eigenschap
Overig
Spijkerlengte (mm)
64
Spijkerdiameter (mm)
1.6
Gewicht zonder accupack (kg)
2.9
Capaciteit magazijn
105
Geschikt voor spijkers
Ja
Geschikt voor nieten
Nee
Geschikt voor kabelnieten
Nee
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
GNH 18V-64 M
Type
Cordless Nailer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2L756443
EAN
4059952548234
UBB
500581479309
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0601481003
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen