Niet & nagel machines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
6L848933
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
Bosch Crdl Brad Tacker 18V-64 M
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6L848933
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Accu-eigenschap
Overig
Spijkerlengte (mm)
64
Spijkerdiameter (mm)
1.6
Gewicht zonder accupack (kg)
2.9
Capaciteit magazijn
105
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Accu-eigenschap
Overig
Spijkerlengte (mm)
64
Spijkerdiameter (mm)
1.6
Gewicht zonder accupack (kg)
2.9
Capaciteit magazijn
105
Geschikt voor spijkers
Ja
Geschikt voor nieten
Nee
Geschikt voor kabelnieten
Nee
Aantal meegeleverde accu's
1
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
GNH 18V-64
Type
Cordless Nailer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6L848933
EAN
4059952581736
UBB
500582826797
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0601481102
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen