Cirkelzagen
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
Zagen & knippen
Cirkelzagen
B4510.000.120
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
Bosch Cirkelzagen
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4510.000.120
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1800
Machinegewicht (kg)
5.2
Snijdiepte (90°) (mm)
65
Snijdiepte (45°) (mm)
48
Zaagbladdiameter (mm)
190
Zaagbladboring (mm)
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1800
Machinegewicht (kg)
5.2
Snijdiepte (90°) (mm)
65
Snijdiepte (45°) (mm)
48
Zaagbladdiameter (mm)
190
Zaagbladboring (mm)
30
Nullasttoerental (1/min)
5000
Merk
Bosch
Model
GKS 65 GCE
Type
Circular Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4510.000.120
EAN
3165140607636
UBB
500613323889
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
0601668901