text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzagen


Artikelnummer B4510.000.115
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 1800
Machinegewicht (kg) 5.2
Snijdiepte (90°) (mm) 65
Snijdiepte (45°) (mm) 48
Zaagbladdiameter (mm) 190
Zaagbladboring (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 1800
Machinegewicht (kg) 5.2
Snijdiepte (90°) (mm) 65
Snijdiepte (45°) (mm) 48
Zaagbladdiameter (mm) 190
Zaagbladboring (mm) 30
Nullasttoerental (1/min) 5000
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 4800
Goederencode 84672230
Model GKS 65 GCE
Type Circular Saw

Artikelnummers

Artikelnummer B4510.000.115
EAN 3165140607629
UBB 500613323707
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 0601668900
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.