Cirkelzagen
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
Zagen & knippen
Cirkelzagen
B4510.000.080
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
Bosch Cirkelzagen
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4510.000.080
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1400
Machinegewicht (kg)
4.2
Snijdiepte (90°) (mm)
70
Snijdiepte (45°) (mm)
50
Zaagbladdiameter (mm)
190
Zaagbladboring (mm)
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1400
Machinegewicht (kg)
4.2
Snijdiepte (90°) (mm)
70
Snijdiepte (45°) (mm)
50
Zaagbladdiameter (mm)
190
Zaagbladboring (mm)
30
Max. zwenkbereik (°)
56
Nullasttoerental (1/min)
5500
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
6550
Goederencode
84672199
Model
GKS 190
Type
Circular Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4510.000.080
EAN
3165140469678
UBB
500570636588
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
0601623000