text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzagen


Artikelnummer 9O351032
Nom. opgenomen vermogen (W) 1350
Machinegewicht (kg) 3.8
Snijdiepte (90°) (mm) 63
Snijdiepte (45°) (mm) 48
Zaagbladdiameter (mm) 165
Zaagbladboring (mm) 20
Max. zwenkbereik (°) 90
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 1350
Machinegewicht (kg) 3.8
Snijdiepte (90°) (mm) 63
Snijdiepte (45°) (mm) 48
Zaagbladdiameter (mm) 165
Zaagbladboring (mm) 20
Max. zwenkbereik (°) 90
Nullasttoerental (1/min) 4700
Merk Bosch
Model GKS 55 GCE
Type Circular Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 9O351032
EAN 3165140731034
UBB 500512659862
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 0601682100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.