text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzagen


Artikelnummer 9I738325
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Gewicht incl. accupack (kg) 4.1
Snijdiepte (90°) (mm) 57
Snijdiepte (45°) (mm) 42
Zaagbladdiameter (mm) 165
Zaagbladboring (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Gewicht incl. accupack (kg) 4.1
Snijdiepte (90°) (mm) 57
Snijdiepte (45°) (mm) 42
Zaagbladdiameter (mm) 165
Zaagbladboring (mm) 20
Max. zwenkbereik (°) 90
Nullasttoerental (1/min) 3400
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk Bosch
HS- en goederencode 84672230
Model GKS 18V-57 G
Safety GKS 18 V-57 G
Type Cordless Circular Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 9I738325
EAN 3165140979979
UBB 500700203051
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06016A2106
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.