text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzagen


Artikelnummer 8M822529
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 4
Snijdiepte (90°) (mm) 57
Snijdiepte (45°) (mm) 39
Zaagbladdiameter (mm) 165
Zaagbladboring (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 4
Snijdiepte (90°) (mm) 57
Snijdiepte (45°) (mm) 39
Zaagbladdiameter (mm) 165
Zaagbladboring (mm) 20
Max. zwenkbereik (°) 90
Nullasttoerental (1/min) 3400
Met acculader Nee
Merk Bosch
HS- en goederencode 84672230
Model GKS 18V-57
Safety GKS 18 V-57 G
Type Cordless Circular Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 8M822529
EAN 3165140869324
UBB 500700198855
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06016A2200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.