Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Cirkelzagen
Alle categorieën
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Elektrische gereedschappen
Elektrische gereedschappen
Zagen & knippen
Cirkelzagen
8J477223
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
Bosch Cirkelzagen
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8J477223
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1100
Machinegewicht (kg)
3.6
Snijdiepte (90°) (mm)
66
Snijdiepte (45°) (mm)
47
Zaagbladdiameter (mm)
165
Zaagbladboring (mm)
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
1100
Machinegewicht (kg)
3.6
Snijdiepte (90°) (mm)
66
Snijdiepte (45°) (mm)
47
Zaagbladdiameter (mm)
165
Zaagbladboring (mm)
20
Max. zwenkbereik (°)
90
Nullasttoerental (1/min)
4900
Merk
Bosch
Model
GKS 165
Type
Circular Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8J477223
EAN
3165140730983
UBB
500512659789
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
0601676100