text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzagen


Artikelnummer 8D575932
Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 1.4
Snijdiepte (90°) (mm) 26.5
Snijdiepte (45°) (mm) 17
Zaagbladdiameter (mm) 85
Zaagbladboring (mm) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 1.4
Snijdiepte (90°) (mm) 26.5
Snijdiepte (45°) (mm) 17
Zaagbladdiameter (mm) 85
Zaagbladboring (mm) 15
Nullasttoerental (1/min) 1400
Met acculader Nee
Merk Bosch
Goederencode 84672230
Model GKS 12V-26
Type Cordless Circular Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 8D575932
EAN 3165140755849
UBB 500654405835
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06016A1001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.