text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzagen


Artikelnummer 8C772884
Nom. opgenomen vermogen (W) 1350
Machinegewicht (kg) 3.8
Snijdiepte (90°) (mm) 63
Snijdiepte (45°) (mm) 48
Zaagbladdiameter (mm) 165
Zaagbladboring (mm) 20
Max. zwenkbereik (°) 90
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 1350
Machinegewicht (kg) 3.8
Snijdiepte (90°) (mm) 63
Snijdiepte (45°) (mm) 48
Zaagbladdiameter (mm) 165
Zaagbladboring (mm) 20
Max. zwenkbereik (°) 90
Nullasttoerental (1/min) 4700
Merk Bosch
Goederencode 84672230

Artikelnummers

Artikelnummer 8C772884
EAN 3165140731041
UBB 500512659946
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 0601682101
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.