text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzagen


Artikelnummer 7M488154
Nom. spanning (V) 18
Snijdiepte (90°) (mm) 68
Snijdiepte (45°) (mm) 50
Zaagbladdiameter (mm) 190
Zaagbladboring (mm) 30
Nullasttoerental (1/min) 2500
Gewicht zonder accupack (kg) 4.3
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Snijdiepte (90°) (mm) 68
Snijdiepte (45°) (mm) 50
Zaagbladdiameter (mm) 190
Zaagbladboring (mm) 30
Nullasttoerental (1/min) 2500
Gewicht zonder accupack (kg) 4.3
Met acculader Nee
Merk Bosch
Goederencode 84672230
Model GKS 18V-68 GC
Type Cordless Circular Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 7M488154
EAN 3165140931847
UBB 500704840551
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06016B5100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.