Cirkelzagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Cirkelzagen
6C682523
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
Bosch Cirkelzagen
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6C682523
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5.5
Gewicht incl. accupack (kg)
5.1
Snijdiepte (90°) (mm)
68
Snijdiepte (45°) (mm)
50
Zaagbladdiameter (mm)
190
Zaagbladboring (mm)
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5.5
Gewicht incl. accupack (kg)
5.1
Snijdiepte (90°) (mm)
68
Snijdiepte (45°) (mm)
50
Zaagbladdiameter (mm)
190
Zaagbladboring (mm)
30
Max. zwenkbereik (°)
90
Nullasttoerental (1/min)
2500
Gewicht zonder accupack (kg)
4.3
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Goederencode
84672230
Model
GKS 18V-68 GC
Type
Cordless Circular Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6C682523
EAN
3165140931854
UBB
500715649470
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06016B5130
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen