Nákladné automobily, autobusy a prívesy
Výroba potravinárskych a mliečnych strojov
Agri
Polovodiče & Zdravotníctvo
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický priemysel
Wind
Ostatné priemyselné odvetvia
Riešenia
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Sety a sady
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inžinierstvo
Laboratórium
3D Portál
Školenie
Digitáne riešenie
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Cirkelzagen
Alle categorieën
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Elektrische gereedschappen
Elektrische gereedschappen
Zagen & knippen
Cirkelzagen
0R431119
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
Bosch Cirkelzagen
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0R431119
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
2200
Machinegewicht (kg)
7.8
Snijdiepte (90°) (mm)
85
Snijdiepte (45°) (mm)
65
Zaagbladdiameter (mm)
235
Zaagbladboring (mm)
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
2200
Machinegewicht (kg)
7.8
Snijdiepte (90°) (mm)
85
Snijdiepte (45°) (mm)
65
Zaagbladdiameter (mm)
235
Zaagbladboring (mm)
30
Nullasttoerental (1/min)
5000
Merk
Bosch
Goederencode
84672230
Model
GKS 85 G
Type
Circular Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0R431119
EAN
3165140607902
UBB
500649161956
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
060157A900