text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagbladen


Artikelnummer B4960.641.187
Max. toerental (1/min) 8000
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.6
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 8000
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.6
Aantal tanden 12
Zaagbladdikte (mm) 230
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 440
HS- en goederencode 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.641.187
EAN 3165140373692
UBB 500504966242
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608641187
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.