Test catalogus aantal
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.641.185
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
Bosch Cirkelzaagbladen
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
B4960.641.185
Max. toerental (1/min)
8000
Zaagbladdiameter (mm)
190
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
8000
Zaagbladdiameter (mm)
190
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2
Aantal tanden
24
Zaagbladdikte (mm)
225
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
385
HS- en goederencode
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.641.185
EAN
3165140373678
UBB
500504965749
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608641185