Cirkelzaagbladen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.618
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
Bosch Cirkelzaagbladen
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
B4960.640.618
Max. toerental (1/min)
7500
Zaagbladdiameter (mm)
200
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
7500
Zaagbladdiameter (mm)
200
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.8
Aantal tanden
24
Zaagbladdikte (mm)
262
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
530
HS- en goederencode
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.618
EAN
3165140194129
UBB
500505006493
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640618