text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagbladen


Artikelnummer B4960.640.592
Max. toerental (1/min) 10000
Zaagbladdiameter (mm) 150
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.4
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 10000
Zaagbladdiameter (mm) 150
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.4
Aantal tanden 24
Zaagbladdikte (mm) 190
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 247
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.592
EAN 3165140193863
UBB 500505003003
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640592
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.