Cirkelzaagbladen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.441
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
Bosch Cirkelzaagbladen
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
B4960.640.441
Max. toerental (1/min)
5000
Zaagbladdiameter (mm)
305
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
5000
Zaagbladdiameter (mm)
305
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.5
Aantal tanden
60
Zaagbladdikte (mm)
355
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
1188
HS- en goederencode
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.441
EAN
3165140317399
UBB
500504997353
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640441