Test catalogus aantal
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
Merken
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.660
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
Bosch Cirkelzaagblad TABLE VW 250 x 30 80T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4960.640.660
Max. toerental (1/min)
6000
Zaagbladdiameter (mm)
250
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
6000
Zaagbladdiameter (mm)
250
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.2
Aantal tanden
80
Zaagbladdikte (mm)
305
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
940
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.660
EAN
3165140194501
UBB
500505009612
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640660