text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad TABLE KW 250 x 30 60T


Artikelnummer B4960.640.665
Max. toerental (1/min) 6000
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.2
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 6000
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.2
Aantal tanden 60
Zaagbladdikte (mm) 302
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 930
Goederencode 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.665
EAN 3165140194532
UBB 500505009950
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640665
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.