text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad SPEEDLINE W 235 x 30 30T


Artikelnummer B4960.640.807
Max. toerental (1/min) 6000
Zaagbladdiameter (mm) 235
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.6
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 6000
Zaagbladdiameter (mm) 235
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.6
Aantal tanden 30
Zaagbladdikte (mm) 260
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 700
Goederencode 8202390000
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.807
EAN 3165140240185
UBB 500504962779
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640807
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.