Test catalogus aantal
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.800
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
Bosch Cirkelzaagblad SPEEDLINE W 190 x 30 12T
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
B4960.640.800
Max. toerental (1/min)
8000
Zaagbladdiameter (mm)
190
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
8000
Zaagbladdiameter (mm)
190
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.6
Aantal tanden
12
Zaagbladdikte (mm)
222
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
458
HS- en goederencode
8202390000
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.800
EAN
3165140240116
UBB
500504962027
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640800