text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad SPEEDLINE W 165 x 30 18T


Artikelnummer B4960.640.789
Max. toerental (1/min) 9000
Zaagbladdiameter (mm) 165
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.4
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 9000
Zaagbladdiameter (mm) 165
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.4
Aantal tanden 18
Zaagbladdikte (mm) 225
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 340
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.789
EAN 3165140240000
UBB 500504959809
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640789
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.