text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad SPEEDLINE W 160 x 20 18T


Artikelnummer B4960.640.787
Max. toerental (1/min) 9500
Zaagbladdiameter (mm) 160
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.4
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 9500
Zaagbladdiameter (mm) 160
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.4
Aantal tanden 18
Zaagbladdikte (mm) 190
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 303
Goederencode 8202390000
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.787
EAN 3165140239981
UBB 500504959239
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640787
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.