text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad SPEEDLINE W 160 x 16 12T


Artikelnummer B4960.640.784
Max. toerental (1/min) 9500
Zaagbladdiameter (mm) 160
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 16
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.4
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 9500
Zaagbladdiameter (mm) 160
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 16
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.4
Aantal tanden 12
Zaagbladdikte (mm) 187
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 300
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.784
EAN 3165140239950
UBB 500504958249
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640784
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.