text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad OPTILINE 190X20/16 48T


Artikelnummer B4960.640.614
Max. toerental (1/min) 8000
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.6
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 8000
Zaagbladdiameter (mm) 190
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.6
Aantal tanden 48
Zaagbladdikte (mm) 230
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 441
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.614
EAN 3165140194082
UBB 500505006154
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640614
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.