text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad OPTILINE 184X30/16 36T


Artikelnummer B4960.640.611
Max. toerental (1/min) 8000
Zaagbladdiameter (mm) 184
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.6
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 8000
Zaagbladdiameter (mm) 184
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.6
Aantal tanden 36
Zaagbladdikte (mm) 220
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 400
HS- en goederencode 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.611
EAN 3165140194051
UBB 500505005818
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640611
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.