text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad OPTILINE 165X30/20 48T


Artikelnummer B4960.641.175
Max. toerental (1/min) 9500
Zaagbladdiameter (mm) 165
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.6
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 9500
Zaagbladdiameter (mm) 165
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.6
Aantal tanden 48
Zaagbladdikte (mm) 225
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 387
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.641.175
EAN 3165140373579
UBB 500504964429
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608641175
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.