Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.641.172
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
Bosch Cirkelzaagblad OPTILINE 160X20/16 48T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4960.641.172
Max. toerental (1/min)
9500
Zaagbladdiameter (mm)
160
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
9500
Zaagbladdiameter (mm)
160
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.8
Aantal tanden
48
Zaagbladdikte (mm)
190
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
283
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.641.172
EAN
3165140373548
UBB
500504964189
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608641172