Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.582
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
Bosch Cirkelzaagblad OPTILINE 130X16 20T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4960.640.582
Max. toerental (1/min)
11500
Zaagbladdiameter (mm)
130
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
11500
Zaagbladdiameter (mm)
130
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.4
Aantal tanden
20
Zaagbladdikte (mm)
188
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
205
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.582
EAN
3165140193764
UBB
500505002682
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640582