Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.641.769
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
Bosch Cirkelzaagblad OPTI K/V 305 x 30 80T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4960.641.769
Max. toerental (1/min)
5000
Zaagbladdiameter (mm)
305
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
5000
Zaagbladdiameter (mm)
305
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.2
Aantal tanden
80
Zaagbladdikte (mm)
369
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
500
Goederencode
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.641.769
EAN
3165140455572
UBB
500511965047
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608641769