text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad MULTIMAT 350 x 30 90T


Artikelnummer B4960.640.770
Max. toerental (1/min) 4500
Zaagbladdiameter (mm) 350
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.2
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 4500
Zaagbladdiameter (mm) 350
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.2
Aantal tanden 96
Zaagbladdikte (mm) 390
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 2020
Goederencode 8202390000
Model Multi Material
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.770
EAN 3165140236935
UBB 500505016880
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640770
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.