text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad MULTIMAT 305 x 30 80T


Artikelnummer B4960.640.452
Max. toerental (1/min) 5000
Zaagbladdiameter (mm) 305
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.2
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 5000
Zaagbladdiameter (mm) 305
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.2
Aantal tanden 80
Zaagbladdikte (mm) 352
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 1555
Model Multi Material
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.452
EAN 3165140317504
UBB 500504999177
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640452
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.