text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad MULTIMAT 250 x 30 80T


Artikelnummer B4960.640.516
Max. toerental (1/min) 6000
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.2
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 6000
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.2
Aantal tanden 80
Zaagbladdikte (mm) 301
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 1043
Goederencode 8202390000
Model Multi Material
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.516
EAN 3165140193061
UBB 500505002195
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640516
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.