Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.513
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
Bosch Cirkelzaagblad MULTIMAT 230 x 30 64T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4960.640.513
Max. toerental (1/min)
6500
Zaagbladdiameter (mm)
230
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
6500
Zaagbladdiameter (mm)
230
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.4
Aantal tanden
64
Zaagbladdikte (mm)
260
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
708
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.513
EAN
3165140193030
UBB
500505001445
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640513