Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.446
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
Bosch Cirkelzaagblad MULTIMAT 216 x 30 60T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4960.640.446
Max. toerental (1/min)
7000
Zaagbladdiameter (mm)
216
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
7000
Zaagbladdiameter (mm)
216
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.5
Aantal tanden
60
Zaagbladdikte (mm)
305
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
650
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.446
EAN
3165140317443
UBB
500504998344
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640446