text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad MULTIMAT 210 x 30 54T

Op bestelling

Artikelnummer B4960.640.511
Max. toerental (1/min) 7000
Zaagbladdiameter (mm) 210
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.4
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7000
Zaagbladdiameter (mm) 210
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.4
Aantal tanden 54
Zaagbladdikte (mm) 260
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 600
Model Multi Material
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.511
EAN 3165140193016
UBB 500505000868
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640511
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.