Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.509
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
Bosch Cirkelzaagblad MULTIMAT 190 x 30 54T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4960.640.509
Max. toerental (1/min)
8000
Zaagbladdiameter (mm)
190
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
8000
Zaagbladdiameter (mm)
190
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.4
Aantal tanden
54
Zaagbladdikte (mm)
225
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
478
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.509
EAN
3165140192996
UBB
500505000371
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640509