Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.507
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
Bosch Cirkelzaagblad MULTIMAT 180 x 30 48T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4960.640.507
Max. toerental (1/min)
8500
Zaagbladdiameter (mm)
180
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
8500
Zaagbladdiameter (mm)
180
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.4
Aantal tanden
48
Zaagbladdikte (mm)
220
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
430
Goederencode
8202390000
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.507
EAN
3165140192972
UBB
500504999904
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640507