text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad MULTIMAT 180 x 30/16 48T


Artikelnummer B4960.640.506
Max. toerental (1/min) 8000
Zaagbladdiameter (mm) 184
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.4
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 8000
Zaagbladdiameter (mm) 184
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 2.4
Aantal tanden 48
Zaagbladdikte (mm) 223
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 455
Model Multi Material
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.506
EAN 3165140192965
UBB 500504999821
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640506
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.