Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.501
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
Bosch Cirkelzaagblad MULTIMAT 150 x 20 42T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4960.640.501
Max. toerental (1/min)
10000
Zaagbladdiameter (mm)
150
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
10000
Zaagbladdiameter (mm)
150
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2
Aantal tanden
42
Zaagbladdikte (mm)
192
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
270
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.501
EAN
3165140192910
UBB
500504999334
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640501