Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.641.195
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
Bosch Cirkelzaagblad MULTIMAT 130 x 20 42T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4960.641.195
Max. toerental (1/min)
11500
Zaagbladdiameter (mm)
130
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
11500
Zaagbladdiameter (mm)
130
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2
Aantal tanden
42
Zaagbladdikte (mm)
189
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
20
Goederencode
8202390000
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.641.195
EAN
3165140373777
UBB
500504967315
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608641195