Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.695
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
Bosch Cirkelzaagblad CONW 500 x 30 36T SPKV
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4960.640.695
Max. toerental (1/min)
3000
Zaagbladdiameter (mm)
500
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
3000
Zaagbladdiameter (mm)
500
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.8
Aantal tanden
36
Zaagbladdikte (mm)
537
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
4480
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.695
EAN
3165140195294
UBB
500505013812
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640695