Test catalogus aantal
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.694
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
Bosch Cirkelzaagblad CONW 450 x 30 32T SPKV
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
incl. BTW
Artikelnummer
B4960.640.694
Max. toerental (1/min)
3500
Zaagbladdiameter (mm)
450
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
3500
Zaagbladdiameter (mm)
450
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.8
Aantal tanden
32
Zaagbladdikte (mm)
536
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
3640
HS- en goederencode
8202390000
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.694
EAN
3165140194778
UBB
500505013325
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640694