text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad CONW 400 x 30 28T SPKV


Artikelnummer B4960.640.693
Max. toerental (1/min) 4000
Zaagbladdiameter (mm) 400
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 4000
Zaagbladdiameter (mm) 400
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.5
Aantal tanden 28
Zaagbladdikte (mm) 487
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 2600
Model Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.693
EAN 3165140194761
UBB 500505013168
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640693
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.