text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad CONW 300 x 30 20T SPKV


Artikelnummer B4960.640.690
Max. toerental (1/min) 5000
Zaagbladdiameter (mm) 300
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.2
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 5000
Zaagbladdiameter (mm) 300
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.2
Aantal tanden 20
Zaagbladdikte (mm) 355
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 1290
Goederencode 8202390000
Model Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.690
EAN 3165140194730
UBB 500505012749
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640690
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.